Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 Master 8W 3000K 1000lm E ws opal 240° AC Ø28x595,5mm MASLEDTUBEVLE600MMHO8W830T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED 64679000 LED-Lampe Weiches Weiß 3000 K 8 W G13
Philips MASTER LED 64679000 LED-Lampe Weiches Weiß 3000 K 8 W G13
Artikel-Nr.:
     262-B652J99
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64679000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 Master 8W 3000K 1000lm E ws opal 240° AC Ø28x595,5mm MASLEDTUBEVLE600MMHO8W830T8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
240 - 240 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1041
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.19
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1000 - 1000 lm
Länge:
595.5 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
38 - 38 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led tube 600mm, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,44*
€ 6,44*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 6,74*
11 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,95*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 6,97*
1
€ 5,46*
ab € 5,17*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,00*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 3,78*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,45*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,63*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,56*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 5,78*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 6,36*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 6,26*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 6,35*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,35*
Ähnlich
Philips
31684300
ab € 6,02*
Ähnlich
Philips
31688100
ab € 7,01*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 7,74*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.