Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauleuchte 200W HV IP55 ALLROUND E27 Gummi 230V m.LM ALLROUND-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauleuchte 200W HV IP55 ALLROUND E27 Gummi 230V m.LM
Bauleuchte 200W HV IP55 ALLROUND E27 Gummi 230V m.LM
Artikel-Nr.:
     262-B653C10
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     5310
EAN/GTIN:
     4018241531005
Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
Baustellenleuchte
Bodenleuchte
Gummileuchte
Bauleuchte 200W HV IP55 ALLROUND E27 Gummi 230V m.LM ALLROUND-5M
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
200 - 200 W
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Max. Systemleistung:
200 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSO
5294
ab € 165,72*
Ähnlich
ERSO
5290
ab € 97,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.