Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauleuchte 500W HV IP54 R7s Alu 230V 8505741000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauleuchte 500W HV IP54 R7s Alu 230V
Bauleuchte 500W HV IP54 R7s Alu 230V
Artikel-Nr.:
     262-B654B60
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8505741000
EAN/GTIN:
     4022644116912
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte 500W HV IP54 R7s Alu 230V 8505741000
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
R7s
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
500 - 500 W
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Max. Systemleistung:
500 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, bauleuchte meyer, arbeitsstellenscheinwerfer, bauleuchte ip 54, Arbeitsleuchte, Bodenleuchte, Gummileuchte, Industriegummileuchte, Leuchte, Universalhängeleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,17*
€ 160,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,27*
€ 162,05*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,35*
€ 167,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,43*
€ 169,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
8501741000
ab € 201,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.