Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger sw SuperlightCompact Alu L220mm H50mm 1250160940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwinkel sw 220 mm 1250160940
Anbauwinkel sw 220 mm 1250160940
Artikel-Nr.:
     262-B654E86
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1250160940
EAN/GTIN:
     4022644016212
Ausleger sw SuperlightCompact Alu L220mm H50mm 1250160940
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
140 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
220 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,68*
€ 56,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,39*
€ 56,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,42*
€ 57,55*
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 57,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,14*
€ 58,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
1250160960
ab € 42,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.