Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwinkel sw 220 mm 1250160940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwinkel sw 220 mm 1250160940
Anbauwinkel sw 220 mm 1250160940
Artikel-Nr.:
     3517B-88750144
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1250160940
EAN/GTIN:
     4022644016212

Anbauwinkel sw 220 mm 1250160940

aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen Drehen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,96*
€ 55,83*
€ 5,95*
ab € 42,07*
€ 55,95*
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 57,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,67*
€ 57,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,05*
€ 58,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
1250160960
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.