Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor AP AP 80° ws 2m IP20 50505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder 50505
Bewegungsmelder 50505
Artikel-Nr.:
     262-B661E67
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     50505
EAN/GTIN:
     4034451505056
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder weiss
Bewegungsmeldersensor AP AP 80° ws 2m IP20 50505
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Erfassungswinkel horizontal:
80 - 80 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
3 min min
Max. Reichweite frontal:
2.5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
2 m m
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Montageart:
Aufputz
Montagehöhe:
2 m m
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,99*
€ 31,93*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,11*
€ 32,04*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,19*
€ 34,76*
€ 3,90*
ab € 26,12*
€ 36,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,35*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.