Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 70W 0-2900mA 24V IP67 Kstgeh 275x49x32mm 55217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät IP67 55217
LED-Betriebsgerät IP67 55217
Artikel-Nr.:
     262-B661F01
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55217
EAN/GTIN:
     4034451552173
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 70W 0-2900mA 24V IP67 Kstgeh 275x49x32mm 55217
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
70 - 70 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 2900 mA
Breite:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
275 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,76*
€ 214,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,14*
€ 215,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 202,44*
€ 249,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.