Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST ESPRO H950xB300xT17mm GBRU16TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TM
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B663C66
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU16TM
EAN/GTIN:
     4015153562745
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür abn
BlendrahmenTür IP30 ST ESPRO H950xB300xT17mm GBRU16TM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
300 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
950 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,34*
€ 282,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 234,36*
€ 282,63*
Frei Haus
ab € 234,36*
€ 284,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,67*
€ 285,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.