Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST ESPRO H800xB550xT17mm GBRU25TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,2x5-reihig GBRU25TM
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,2x5-reihig GBRU25TM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B663C74
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU25TM
EAN/GTIN:
     4015153567719
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür abn
BlendrahmenTür IP30 ST ESPRO H800xB550xT17mm GBRU25TM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
550 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 224,99*
€ 269,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,57*
€ 270,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,34*
€ 291,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,48*
€ 324,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.