Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST H1100xB550xT17mm GBRU27TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen + Tür für UP-VT,2x7-reihig GBRU27TL
Blendrahmen + Tür für UP-VT,2x7-reihig GBRU27TL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B663C77
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU27TL
EAN/GTIN:
     4015153570542
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür
BlendrahmenTür IP30 ST H1100xB550xT17mm GBRU27TL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
550 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 214,91*
€ 255,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,81*
€ 255,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,84*
€ 279,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 266,45*
€ 311,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.