Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST ESPRO H800xB800xT17mm GBRU35TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,3x5-reihig GBRU35TM
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,3x5-reihig GBRU35TM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B663C84
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU35TM
EAN/GTIN:
     4015153568532
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür abn
BlendrahmenTür IP30 ST ESPRO H800xB800xT17mm GBRU35TM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
800 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 251,62*
€ 301,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 250,45*
€ 302,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 254,00*
€ 305,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,50*
€ 334,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.