Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST H800xB1050xT17mm GBRU45TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen + Tür für UP-VT,4x5-reihig GBRU45TL
Blendrahmen + Tür für UP-VT,4x5-reihig GBRU45TL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B663C89
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU45TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür
BlendrahmenTür IP30 ST H800xB1050xT17mm GBRU45TL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1050 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 265,50*
€ 320,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,72*
€ 321,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 297,87*
€ 358,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,24*
€ 426,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,52*
€ 421,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.