Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 200x800x120mm AP IP66 KX1527.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     262-B665G42
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1527000
EAN/GTIN:
     4028177816336
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten ST 200x800x120mm AP IP66 KX1527.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
800 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
200 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,71*
€ 74,53*
€ 4,00*
ab € 60,04*
€ 75,23*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,32*
€ 75,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,47*
€ 75,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,38*
€ 76,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,18*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,58*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,97*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,511*
Zubehör
Rittal
1574800
ab € 13,84*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,894*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.