Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal KX 1527.000 Installations-Gehäuse, Wand-Gehäuse 800 x 200 x 120 Stahlblech Lichtgrau 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A370082
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1527000
EAN/GTIN:
     4028177816336
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
6.8 kg
Herst.-Teilenr.:
1527000
Typ:
KX 1527.000
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kleingehäuse, Universalgehäuse, universalgehäuse rittal, universalgehäuse, Rittal, KX 1527000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,71*
€ 74,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,04*
€ 75,23*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,32*
€ 75,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,47*
€ 75,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,38*
€ 76,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,18*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,58*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,97*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,511*
Zubehör
Rittal
1574800
ab € 13,84*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,894*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.