Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 300x200x80mm AP IP66 KX1552.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B665G63
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1552000
EAN/GTIN:
     4028177816541
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Klemmenkasten ST 300x200x80mm AP IP66 KX1552.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
200 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,70*
€ 50,48*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 50,98*
€ 4,00*
ab € 39,02*
€ 51,25*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 39,44*
€ 51,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,96*
€ 51,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,61*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,09*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,73*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,96*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,58*
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 16,50*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,21*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,75*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,511*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,894*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.