Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 300x300x120mm AP IP66 KX1555.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B665G66
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1555000
EAN/GTIN:
     4028177816572
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Klemmenkasten ST 300x300x120mm AP IP66 KX1555.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,83*
€ 53,52*
€ 6,78*
ab € 41,88*
€ 53,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,29*
€ 54,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,17*
€ 55,17*
€ 4,00*
ab € 42,73*
€ 55,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,62*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,09*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,75*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,79*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,24*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,89*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,54*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,93*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 3,56*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,50*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,884*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,82*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.