Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 400x300x120mm AP IP66 KX1556.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal KX 1556.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KX 1556.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     262-B665G67
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1556000
EAN/GTIN:
     4028177816589
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Klemmenkasten ST 400x300x120mm AP IP66 KX1556.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
400 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,00*
€ 59,46*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 47,43*
€ 60,02*
€ 4,00*
ab € 47,54*
€ 60,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,73*
€ 61,29*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 48,90*
€ 61,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,80*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,06*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,80*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 14,00*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,88*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,98*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,66*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,74*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 2,30*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,874*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,91*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.