Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten VA 200x200x80mm AP IP66 KX1562.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal KX 1562.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal KX 1562.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     262-B665G71
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1562000
EAN/GTIN:
     4028177919044
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten VA 200x200x80mm AP IP66 KX1562.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
200 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
200 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,69*
€ 157,23*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 130,29*
€ 157,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,85*
€ 158,76*
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 159,28*
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 165,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 28,855*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,73*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,72*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
1562800
ab € 3,95*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,85*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,10*
Zubehör
Rittal
2315000
ab € 2,174*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.