Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten KX 200x200x80 mm 1562.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal KX 1562.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal KX 1562.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     3517A-61569033
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1562000
EAN/GTIN:
     4028177919044
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten KX 200x200x80 mm 1562.000

KX Klemmenkasten, BHT: 200x200x80 mm, Edelstahl 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, mit Schnellverschlüssen
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,69*
€ 157,23*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 130,29*
€ 157,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,85*
€ 158,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 159,28*
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 165,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 28,855*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,73*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,72*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
1562800
ab € 3,95*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,85*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,10*
Zubehör
Rittal
2315000
ab € 2,174*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.