Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranflansch Kst 447x149mm Membran unbeh SZ2563.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     262-B665H70
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2563300
EAN/GTIN:
     4028177935754
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Membranflansch Kst 447x149mm Membran unbeh SZ2563.300
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
98
Ausführung:
Membranflansch
Breite:
149 mm mm
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
5 - 54
Gewindeart:
PG
Höhe:
447 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Typ:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 35,07*
€ 4,00*
ab € 26,66*
€ 36,24*
3 Tage
40
€ 6,40*
ab € 27,69*
€ 36,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,81*
€ 36,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.