Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 2563.300 Flanschplatte (L x B) 149mm x 447mm Kunststoff Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y358042
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2563300
EAN/GTIN:
     4028177935754
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
149 mm
Breite:
447 mm
Passend für (Details):
Gehäusetyp: AX
RoHS-konform:
Ja
Typ:
AX 2563.300
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Flanschplatte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 35,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,66*
€ 36,24*
3 Tage
40
€ 6,40*
ab € 27,69*
€ 36,24*
€ 5,95*
ab € 27,81*
€ 36,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.