Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-25W 24V IP65 Metallgeh stat 215x55x50mm 70465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil für LED-Leuchten 70465
Netzteil für LED-Leuchten 70465
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B671A21
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70465
EAN/GTIN:
     4044017011778
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 0-25W 24V IP65 Metallgeh stat 215x55x50mm 70465
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 25 W
Breite:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
50 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
215 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,53*
€ 130,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,33*
€ 131,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,58*
€ 132,00*
€ 5,46*
ab € 107,52*
€ 133,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,17*
€ 136,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.