Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 120mm Alu Zubehör 70342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzmuffe f.Mast D=76mm grafit 70342
Aufsatzmuffe f.Mast D=76mm grafit 70342
Artikel-Nr.:
     262-B672A14
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70342
EAN/GTIN:
     4044017300056
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe
Aufsatzstück 76mm 120mm Alu Zubehör 70342
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
120 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,44*
€ 149,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,76*
€ 150,56*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,48*
€ 150,95*
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 152,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,45*
€ 156,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.