Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe grafit für Mastzopf d=76mm 70342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4033166
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70342
EAN/GTIN:
     4044017300056
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe
BEGA Aufsatzmuffe 70342 für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8- Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U- Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Höhe: 175 mm. Breite: 76 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 76 mm, Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: 1, Zopfdurchmesser leuchtenseitig: 76 mm, Zopfdurchmesser mastseitig: 76 mm, Einstecktiefe: 150 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
70342
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,92*
€ 150,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,26*
€ 151,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,97*
€ 152,07*
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 153,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,60*
€ 157,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.