Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstromeinspeisung UP 87kVA IP44 400V 125A 6UP50125-1H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B673F27
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     6UP50125-1H
EAN/GTIN:
     4015609120697
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Notstromeinspeisung UP 87kVA IP44 400V 125A 6UP50125-1H
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
87 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
Notstromeinspeisung | Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A A
Breite:
750 mm mm
Hauptschalter:
ohne
Höhe:
500 mm mm
Notschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
330 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Unterputzverteiler, gerätestecker, Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Baustromverteiler, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Verteilerschrank, Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.441,44*
€ 2.553,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.442,44*
€ 2.554,57*
Frei Haus
ab € 2.454,05*
€ 2.578,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.451,06*
€ 2.580,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.530,08*
€ 2.653,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.554,57*
€ 3.039,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,02*
€ 3.016,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.474,17*
€ 2.944,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,44*
€ 2.906,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.