| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51166256 Herst.-Nr.: 6UP50125-1h EAN/GTIN: 4015609120697 |
| |
|
| | |
| Notstromeinspeisung UP-Verteiler 6UP50125-1h WALTHER Notstromeinspeisung UP-Verteiler Gehäuse aus gebürstetem Edelstahlblech, Werkstoff 1.4301 ohne Lackierung Schutzart IP 44 Tür mit Kunststoffkastenschloss mit Profilhalbzylinder Schließung G2123 mit Regenschutzkappe sowie Kabelausführungsklappe Kabeleinführung durch Reduzierringe 22-58mm je 2x oben / 2x unten Größe ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 125 A | Anschlussleistung: | 87 kVA | Hauptschalter: | ohne | Notschalter: | ja | Schutzart (IP): | IP44 | Geeignet nach IEC/EN 61439-4: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.468,09* | € 2.584,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.539,19* | € 2.658,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.529,70* | € 2.659,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.747,24* | € 2.938,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.173,53* | € 3.305,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|