Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsfestpunkt 500mm Ø17mm 500mm DBEB40/EBS15-03-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B673I95
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419400
EAN/GTIN:
     4013364439672
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Erdungsfestpunkt 500mm Ø17mm 500mm DBEB40/EBS15-03-25
Weitere Informationen:
Anschlussachse:
500 mm mm
Durchmesser Anschlussplatte:
17 mm
Länge:
500 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsfestpunkte, Erdungsverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
235
€ 6,90*
ab € 29,00*
€ 29,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,80*
€ 36,31*
€ 5,46*
ab € 27,22*
€ 36,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,49*
€ 37,06*
€ 3,90*
ab € 28,07*
€ 37,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.