Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30466215 Herst.-Nr.: 419400 EAN/GTIN: 4013364439672 |
| |
|
| | |
| Erdungsbrücke für Großrohrerdung DBEB40/EBS15-03-25 Erdungsbrücke für Großrohrerdung nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken. Bestehend aus aufgepresster verkupferter Stahllasche und einem Kabelschuh mit Bohrung 17 mm. Der Stahl-Kabel-Aufbau stellt eine präventive Diebstahlschutzmaßnahme dar. Ausgelegt für Kurzschlussströme = 25 kA. Weitere Informationen: | | Werkstoff der Anschlusslasche: | Stahl | Anschlussfahne verzinkt: | nein | Anschlussachse: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,00* | € 29,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,80* | € 36,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,22* | € 36,70* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,49* | € 37,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,07* | € 37,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|