Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 300W 24V IP67 Metallgeh stat 250x100x38mm 85456


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B674J98
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85456
EAN/GTIN:
     4012094854564
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Trafo 300W 24V IP67 Metallgeh stat 250x100x38mm 85456
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
300 - 300 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
38 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
250 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,03*
€ 123,23*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,41*
€ 123,23*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 103,10*
€ 123,84*
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 104,11*
€ 125,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,55*
€ 175,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.