Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 8W 3000K 1067lm Konv ws mt 1LED ST IP20 RF:matt ADLR195/1100-830SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195 #0321915
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195 #0321915
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-B682G84
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321915
EAN/GTIN:
     4029299468502
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED-Anbaustrahler 8W 3000K 1067lm Konv ws mt 1LED ST IP20 RF:matt ADLR195/1100-830SMB
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
195 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1067 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
7 - 7 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
194 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
133 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
1067 - 1067 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
8 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,39*
€ 245,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,89*
€ 245,76*
Frei Haus
ab € 206,26*
€ 252,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,17*
€ 259,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 55,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 52,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//711
ab € 86,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
ab € 87,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//704
ab € 87,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
ab € 86,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//708
ab € 87,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204862
ab € 29,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208861
ab € 24,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 14,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.