Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195 #0321915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195 #0321915
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195 #0321915
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-67551640
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321915
EAN/GTIN:
     4029299468502
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 195 #0321915

Downlight der ADLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1070 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,13*
€ 247,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,47*
€ 247,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,89*
€ 254,87*
€ 5,95*
ab € 214,61*
€ 264,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,39*
€ 275,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 55,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//711
ab € 86,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
ab € 87,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//704
ab € 87,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
ab € 87,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//708
ab € 87,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204862
ab € 29,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208861
ab € 24,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 13,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.