Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel br 2x0,75qmm 50mm 992969


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B693G08
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     992969
EAN/GTIN:
     4019768124732
Verbindungskabel br 2x0,75qmm 50mm 992969
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
braun
Länge:
50 mm
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3,13*
€ 4,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.