Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung, PVC, braun 2 x 0,75mm², Ring 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1297054
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     992969
EAN/GTIN:
     4019768124732
Suchbegriffe:
NYFAZ
H03VH7H-F
A07VVH6-F
NYFAZW
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
992969
Weitere Suchbegriffe: Computeranschlussleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3,13*
€ 4,82*
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,98*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.