Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 2x26W elektr f.TC-DEL f.TC-TEL Dimmung 1-10 V 104x67mm 994671


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B693G11
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     994671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät
arnold houben vorschaltgerät
Vorschaltgerät 2x26W elektr f.TC-DEL f.TC-TEL Dimmung 1-10 V 104x67mm 994671
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
67 mm mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
26 - 26 W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
26 - 26 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2 - 2
Höhe:
30 mm mm
Länge:
104 mm mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.