Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Transponder
>
Artikel
Kabelbinder L200mm bl hfr Kst.Metallpigm -25-85°C KstZungeNase MCTRFIDCHA-PA66MD-BU(100)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B694A40
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-01676
EAN/GTIN:
5022660344794
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
Kabelbinder L200mm bl hfr Kst.Metallpigm -25-85°C KstZungeNase MCTRFIDCHA-PA66MD-BU(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.6 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
225 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hellermann kabelbinder blau
,
kabelbinder
,
kabelbinder blau
,
Arbeitsboxenkabelbinder
,
Bandmaterial
,
Bandschelle
,
Befestigungsbinder
,
Befestigungssystem
,
Doppelband
,
Doppelkabelbinder
,
Dreifachband
,
Dreifachkabelbinder
,
Kabelband
,
Kabelbündel- und Befestigungssystem
,
Kennzeichnungsbinder
,
Klettband
,
Knotenband
,
Straps
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 6,015*
€ 7,535*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 6,02311*
€ 7,55311*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 6,1879*
€ 7,7579*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 6,0783*
€ 7,809*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 8,21677*
€ 10,25677*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,25677*
€ 12,20556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21677*
€ 9,77796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 1.025,677* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 110,76*
Zubehör
RFID-Handlesegerät 13,56 MHz (HF) mit Bluetooth, 135x70x24 mm
HellermannTyton
556-00700
ab € 631,22*
Zubehör
RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm
HellermannTyton
556-00702
ab € 424,61*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen