Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 20-70W 12V gr 108x52x33mm Konv elektr.Trafo HTM70/230à240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitstrafo 20-70W 12V gr 108x52x33mm Konv elektr.Trafo
Sicherheitstrafo 20-70W 12V gr 108x52x33mm Konv elektr.Trafo
Artikel-Nr.:
     262-B694D35
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300442310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo 20-70W 12V gr 108x52x33mm Konv elektr.Trafo HTM70/230à240
Weitere Informationen:
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
4
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Aufbau:
ja
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
52 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Farbe:
grau
Höhe:
33 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
20 - 70 W
Länge:
108 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Sicherheitstrafo:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik transformator, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 9,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 13,94*
€ 5,00*
ab € 10,49*
€ 14,39*
1 Tag
17
€ 4,98*
ab € 10,55*
€ 14,47*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 10,78*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.