Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Kst hfr 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle Kst hfr
Befestigungsschelle Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B696B16
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042726
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Schraubhaken
Spreizdübel
Stegleitung
Befestigungsschelle Kst hfr 30
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
0
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7443*
€ 2,2643*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,80802*
€ 2,33802*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 3,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,2368*
€ 3,4468*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,81625*
€ 4,27625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27625*
€ 5,08874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85625*
€ 4,58894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73625*
€ 4,44614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51625*
€ 4,18434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39625*
€ 4,04154
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81625*
€ 3,35134
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,6159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.