| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B696B87 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126084382 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter M10 Ms unbeh hfr 347 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 10 | Gewindesteigung: | 1 mm mm | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 2.5 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,4327* | € 0,5827* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,36* | € 0,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3723* | € 0,6423* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,38* | € 0,65* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,34037* | € 2,10037* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|