Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 24W elektr f.T5 f.T5-R f.T8 f.TC-L 187x22mm HF-MBLUE124LHTL/TL5/PL-L230-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V Vorschaltgerät
Philips HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     262-B697D14
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53640230
EAN/GTIN:
     8711500536402
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 24W elektr f.T5 f.T5-R f.T8 f.TC-L 187x22mm HF-MBLUE124LHTL/TL5/PL-L230-24
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
22 mm mm
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T16-R:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-L:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
24 - 24 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
24 - 24 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm mm
Länge:
187 mm mm
Nennspannung:
230 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 25,18*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 25,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,87*
€ 25,84*
5 Tage
12
1
€ 7,50*
ab € 10,02*
€ 27,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,86*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53682230
ab € 6,93*
Ähnlich
Philips
53646430
ab € 10,78*
Ähnlich
Philips
53638930
ab € 9,99*
Ähnlich
Philips
53680830
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.