| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698B06 Herst.-Nr.: 102191 EAN/GTIN: 4014364021911 |
| |
|
| | |
| Edisonfassung ws E14 M10x1 Kst M10 x 1,0 Schraubbef 102191 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | weiß | Fassung: | E14 | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,44* | € 1,88* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,05* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,24* | € 2,07* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,25* | € 2,08* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 1,6195* | € 2,0995* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|