| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698B49 Herst.-Nr.: 102783 EAN/GTIN: 4014364027838 |
| |
|
| | |
| Zugschaltfassung ms E27 M10x1 Kst Schraubbef messing M10 x 1,0 102783 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zugschaltfassung | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | Messing | Fassung: | E27 | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 9,81* | € 12,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,40* | € 12,14* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,41* | € 12,15* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,13* | € 13,18* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,31* | € 17,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|