Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe ws Kst E27 109045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkappe E27 ws,Loch 10,5mm 109045
Aufsteckkappe E27 ws,Loch 10,5mm 109045
Artikel-Nr.:
     262-B698B71
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     109045
EAN/GTIN:
     4014364090634
Suchbegriffe:
Aufsteckkappe für Fassungen
Aufsteckkappe ws Kst E27 109045
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufsteckkappe
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Bestückung:
E27
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,87*
1
€ 5,00*
ab € 0,57*
€ 1,02*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.