Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe E27 ws,Loch 10,5mm 109045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkappe E27 ws,Loch 10,5mm 109045
Aufsteckkappe E27 ws,Loch 10,5mm 109045
Artikel-Nr.:
     3517I-26816689
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     109045
EAN/GTIN:
     4014364090634
Suchbegriffe:
Aufsteckkappe für Fassungen
aufsteckkappe für fassungen

Aufsteckkappe E27 ws,Loch 10,5mm 109045

Aufsteckkappen, weiß Für einteilige E27-Fassungen Material: PA GF Rundloch: Ø 10,5 mm Verdrehungsschutz-Kreuznut: außen Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 5,4 g Typ: 97511
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 1,02*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,04*
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,12*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.