Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassungsschraubring si ST E27 100217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassungsschraubring si ST E27
Fassungsschraubring si ST E27
Artikel-Nr.:
     262-B698B92
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     100217
EAN/GTIN:
     4014364002187
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Fassungsschraubring si ST E27 100217
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Fassungsschraubring
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Bestückung:
E27
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,69*
1
€ 5,00*
ab € 0,53*
€ 0,98*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 1,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
100194
ab € 0,82*
Ähnlich
Arnold Houben
100196
ab € 0,76*
Ähnlich
Arnold Houben
100219
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.