| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698B98 Herst.-Nr.: 102392 EAN/GTIN: 4014364023922 |
| |
|
| | |
| Zugschaltfassung ms E27 M10x1 Ms messing Schraubbef M10 x 1,0 102392 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zugschaltfassung | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | Messing | Fassung: | E27 | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung für leuchtmittel, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,20* | € 16,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,55* | € 16,51* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 14,08* | € 17,01* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 13,40* | € 19,12* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,24* | € 66,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|