| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698C59 Herst.-Nr.: 109238 EAN/GTIN: 4019768045815 |
| |
|
| | |
| Aufbaufassung ws 2G7 Kst Schraubbef 109238 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | weiß | Fassung: | 2G7 | Nippelgewinde: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,84* | € 3,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,29* | € 3,63* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,31* | € 3,65* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,64* | € 4,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,74* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|