| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698E23 Herst.-Nr.: 106575 EAN/GTIN: 4019768067244 |
| |
|
| | |
| Aufbaufassung ws BA15d M10x1 M10 x 1,0 KeramikMetall Schraubbef 106575 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | weiß | Fassung: | BA15d | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Werkstoff: | Keramik/Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 7,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,90* | € 7,29* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,92* | € 7,31* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,03* | € 7,46* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,54* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|