Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 15W mattier E14 230V Ø26x57mm 65mA SPC.TFR15W230VE14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backofenlampe 15W mattier E14 230V Ø26x57mm 65mA
Backofenlampe 15W mattier E14 230V Ø26x57mm 65mA
Artikel-Nr.:
     262-B704C00
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300003085
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
Backofenlampe 15W mattier E14 230V Ø26x57mm 65mA SPC.TFR15W230VE14
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
26 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
57 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
85 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
65 mA mA
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: matte Glühlampe, HV-Halogenlampe E14, Halogenlampe E14, Halogenlampe Sockel E14, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Kühlschranklampen, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, backofenlampe osram e14, hv-halogenlampe e14, osram hv-halogenlampe e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,21*
2 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 0,71*
€ 1,23*
1 Tag
34
1
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,47*
4 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,49*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 237,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.