Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 40W CALIMERO HV sw E27 sym IP20 Ø180mm R30561032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 18cm
Artikel-Nr.:
     262-B729A35
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R30561032
EAN/GTIN:
     4017807489484
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Pendelleuchte 40W CALIMERO HV sw E27 sym IP20 Ø180mm R30561032
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Durchmesser:
180 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 27,83*
1
€ 4,95*
ab € 26,12*
€ 36,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,99*
€ 44,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
300900102
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.