Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 32W HV OWEN E27 direkt m.Schalt nickel R40192007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO Owen Bodenleuchte E27
TRIO Owen Bodenleuchte E27
TRIO Owen Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     262-B729A49
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R40192007
EAN/GTIN:
     4017807489637
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 32W HV OWEN E27 direkt m.Schalt nickel R40192007
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
360 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Höhe/Tiefe:
1600 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
360 mm mm
Max. Systemleistung:
32 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit separater Leseleuchte:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,48*
€ 58,08*
€ 4,95*
ab € 69,21*
€ 90,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,40*
€ 100,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
TR400400107
ab € 112,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1010218G
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.